Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 19771 7 Fugenmeißel 32mm Gesamtlänge 125mm Schaft-Einstecksystem 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910292213
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     19771 7
EAN/GTIN:
     4010159197717
Suchbegriffe:
Maschinen-Fugenmeißel
Heller 19771 7 Fugenmeißel 32mm Gesamtlänge 125mm Schaft-Einstecksystem 1St.

Zum Verlegen von Leitungen sowie fu?r sämtliche Meißel- / Abbrucharbeiten sowie Durchbru?che.

Kategorie: Fugenmeißel
Meißelbreite: 32 mm
Gesamtlänge: 125 mm
Aufnahme: SDS-Plus
Gewicht: 120 g
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Fugenmeißel
Breite: 32 mm
Länge (Tiefe): 125 mm
Hersteller-Nr.: 197717
EAN: 4010159197717

Weitere Suchbegriffe: 4010159197717, Heller, 19771 7, Meissel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 140,67*
€ 192,30*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 246,94*
€ 299,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,64*
€ 356,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,85*
€ 346,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,43*
€ 328,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,44*
€ 307,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,94*
€ 293,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16811 3
ab € 14,30*
Ähnlich
Heller
26279 8
ab € 8,46*
Ähnlich
Heller
26280 4
ab € 8,48*
Ähnlich
Heller
26281 1
ab € 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.