Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet 8802-T20 Innen-TORX Steckschlüssel-Bit-Einsatz T 20 3/8" (10 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet
Hazet
Artikel-Nr.:
     1039H-940910291003
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8802-T20
EAN/GTIN:
     4000896039654
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Außen-Torx
Hazet 8802-T20 Innen-TORX Steckschlüssel-Bit-Einsatz T 20 3/8" (10 mm)

Innenvierkant Antrieb 10 = (3/8?) · Für Innen TORX® Schrauben · Griffig, gerändelt · Für Handbetätigung · Klinge Sonderstahl.

Kategorie: Steckschlüssel-Bit-Einsatz
Antrieb: 3/8" (10 mm)
Größe: T 20
Abtrieb: Innen-TORX
Material: Sonderstahl
Material-Eigenschaft: TiN
Klingenlänge: 17 mm
Länge (Tiefe): 43.5 mm
Produkt-Art: Steckschlüssel-Bit-Einsatz
Hersteller-Nr.: 8802-T20
EAN: 4000896039654

Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,10*
€ 9,46*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 6,76*
€ 9,64*
5 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 6,80*
€ 9,66*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 7,26*
€ 10,31*
Lager 1039
20
1
€ 6,99*
ab € 16,27*
€ 22,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.