Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22044 Aufnahmelampe 20W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910285561
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22044
EAN/GTIN:
     4056929220445
Suchbegriffe:
Walimex Pro
22044
Walimex Pro 22044 Aufnahmelampe 20W

Handgeführte, tragbare LED Leuchte, hochwertiges, spritzwassergeschütztes Gehäuse Lichtleistung 2.400 Lumen, Lange Betriebsdauer dank wechselbarem 4.400 mAh Akku, Betrieb auch per Netzkabel möglich. Leistungsstarke und sehr vielseitige LED Stableuchte mit 312 LEDs und 20 Watt Leistung 10-100 % dimmbar, Bedienung am Handgriff oder per Fernbedienung Farbtemperatur 5.600 Kelvin oder ca. 3.200 K per Diffusor (orange) Abmessungen: 56,5 x 5,2 cm inkl. Handgriff, Gewicht inkl. Akku: 805 g Freihandnutzung oder Montage auf einem Stativ dank 1/4 Zoll Gewinde im Handgriff Ideal für die professionelle Ausleuchtung bei Foto- und Videoaufnahmen, Light Painting uvm.

Lieferumfang:

1x Walimex pro LED Ice Sword 300 Plus 1x Diffusor orange 1x Fernbedienung 1x Akku 1x Akku Ladegerät 1x Transport- und Aufbewahrungstasche 1x Anleitung Deutsch/Englisch

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
117
Frei Haus
ab € 116,43*
€ 145,41*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 224,65*
€ 268,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,62*
€ 319,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,27*
€ 318,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,73*
€ 303,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,82*
€ 293,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,65*
€ 267,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.