Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22044 Aufnahmelampe 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880673-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22044
EAN/GTIN:
     4056929220445
Suchbegriffe:
Walimex Pro
22044
Walimex Pro 22044 Aufnahmelampe 20 W

Walimex pro LED Ice Sword 300 Plus 20W

Handgeführte, tragbare LED Leuchte, hochwertiges, spritzwassergeschütztes Gehäuse
Lichtleistung 2.400 Lumen
Lange Betriebsdauer dank wechselbarem 4.400 mAh Akku, Betrieb auch per Netzkabel möglich
Leistungsstarke und sehr vielseitige LED Stableuchte mit 312 LEDs und 20 Watt Leistung
10-100 % dimmbar, Bedienung am Handgriff oder per Fernbedienung
Farbtemperatur 5.600 Kelvin oder ca. 3.200 K per Diffusor (orange)
Abmessungen: 56,5 x 5,2 cm inkl. Handgriff, Gewicht inkl. Akku: 805 g
Freihandnutzung oder Montage auf einem Stativ dank 1/4 Zoll Gewinde im Handgriff
Ideal für die professionelle Ausleuchtung bei Foto- und Videoaufnahmen, Light Painting uvm.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 312 · Leistung: 20 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 5600 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 2400 lm · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 565 mm · Weitere technische Daten: 865 g

Lieferumfang:
1x Walimex pro LED Ice Sword 300 Plus 1x Diffusor orange 1x Fernbedienung 1x Akku 1x Akku Ladegerät 1x Transport- und Aufbewahrungstasche 1x Anleitung Deutsch/Englisch

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 565 x 52 x 52 mm
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
565 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
Anzahl Leuchtmittel:
312
Leuchtmittel-Typ:
LED
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung:
20 W
Lichtfarbe:
5600 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
2400 lm
Produkt-Art:
Aufnahmelampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 128,54*
€ 145,33*
Lager 102
122
Frei Haus
ab € 127,97*
€ 145,34*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 214,51*
€ 239,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,34*
€ 172,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,97*
€ 152,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.