Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R & G 888662 Gießharz "wasserklar" + Härter Set 325g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R
R
Artikel-Nr.:
     1039H-940910285309
Hersteller:
     R & G
Herst.-Nr.:
     C66885
EAN/GTIN:
     4901331524363
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Gießharz
Silikonelastomer
R & G 888662 Gießharz "wasserklar" + Härter Set 325g

Sehr gute UV-Beständigkeit · Hochtransparente Komponenten · Polierfähige, harte Oberfläche · Hervorragende Schlagzähigkeit · In dünnen Schichten völlig klebefrei härtend · Für transparente Beschichtungen sehr gut geeignet · Eignet sich ebenfalls als Laminierharzsystem mit sehr langer Verarbeitungszeit.

Herstellerfarbe: Farblos
Verarbeitungszeit: 5 h
Inhalt: 325 g
Farbe: weiß
Füllmenge (Härter): 85 g
Füllmenge (Harz): 240 g
Produkt-Art: Gießharz
Signalwort: Gefahr
Kategorie: Gießharz
Hersteller-Nr.: 888662
EAN: 4901331524363

Weitere Suchbegriffe: epoxidharz, 4901331524363, R & G, 888662, kleber, klebstoff, modellbaukleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.