Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch Weld SF100 Sekundenkleber SF100.20 20g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M
3M
Artikel-Nr.:
     1039H-940910283538
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SF100.20
EAN/GTIN:
     4046719335237
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
3M Scotch Weld SF100 Sekundenkleber SF100.20 20g

Scotch-Weld SF 100 ist ein sehr schnell aushärtender, mittelviskoser Cyanacrylat-Klebstoff auf Basis von modifiziertem Ethylcyanacrylat. Er eignet sich zum Kleben vieler verschiedener Werkstoffe, auch für saure und poröse Oberflächen in Fällen, in denen eine schnelle Klebung erforderlich ist. Scotch-Weld SF 100 wurde speziell zum Kleben von Kunststoffen, Elastomeren, Papier, Leder, Metallen und anderen gängigen Werkstoffen entwickelt. SF 100 ist bei der Aushärtungsgeschwindigkeit weniger auf Oberflächenfeuchtigkeit angewiesen als die üblichen Cyanacrylat-Klebstoffe. Er ist allgemein geeignet für Klebfugen mit sehr geringem Spaltmaß und relativ glatten, ebenen Oberflächen.

Geeignet für: Zum Kleben von Kunststoffen, Elastomeren, Papier, Leder, Metallen und anderen gängigen Werkstoffen.
Viskosität: 80 – 120 mPa s; Typischerweise 90 mPa s
Typ: SF 100
Temperaturbeständigkeit: -50 bis +80 °C
Inhalt: 20 g
Gefahrstoff, GHS-Kennzeichen 2: GHS07: Achtung
Kategorie: Sekundenkleber
Material-Eignung: Kunststoff + Elastomer + Papier + Leder + Metall
Herstellerfarbe: Klar
Produkt-Art: Sekundenkleber
Signalwort: Achtung
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: SF100.20
EAN: 4046719335237

Hinweis:

Mit der Verordnung (EU) 2020/1149 wurde eine REACH-Beschränkungsregelung (Anhang XVII ) für Produkte, die Diisocyanate in einer Konzentration ab 0,1 Gew.-% enthalten, verabschiedet. Diisocyanate wird vorwiegend PU-Systeme, PU-Montageschäume und Polyurethan-Klebstoffe verwendet. kann aber auch in verwandten Klebstoffen und Schäumen vorkommen. Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Verpackung. Fachkräfte und industrielle Anwender, die mit Diisocyanatprodukten arbeiten, müssen seit dem 24.08.2023 eine Schulung über die sichere Verwendung von Diisocyanaten erfolgreich abgeschlossen haben. Informationen zu zugelassenen Schulungen erhalten Sie vom Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin oder aus dem Internet.

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 17,75*
€ 21,48*
9 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 20,58*
€ 24,87*
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 21,31*
€ 25,76*
Lager 1039
21
1
€ 6,99*
ab € 38,26*
€ 49,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
1 Stück enthält 0,02 Kilogramm (ab € 1.913,00* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.