Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 605576 Apparate-Lenkrolle, Ø 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle
Blickle
Artikel-Nr.:
     1039H-940910283117
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     C58826
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Apparaterolle
apparaterollen lenkrolle
apparaterolle
apparaterolle 125mm
Blickle 605576 Apparate-Lenkrolle, Ø 125mm

Rad-Ø: 125 mm
Gesamt-Höhe: 150 mm
Kategorie: Lenkrolle
Produkt-Art: Lenkrolle
Besonderheiten: mit Anschraubplatte
Tragfähigkeit (max.): 125 kg
Radbreite: 32 mm
Schraublochentfernung: 80 x 60 mm
Plattengröße: 100 x 85 mm
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 605576
EAN: - - - - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: Blickle, 605576, LE-TPA 127G, einbaurollen, laufrollen, gummiräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.