Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Elektronik- u. Feinmechanik Kreuzschlitz-Schraubendreher Wera 2050 05118022001 PH 0 Klingenlänge: 60 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910283109
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5118022001
EAN/GTIN:
     4013288031976
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
3er Pack Elektronik- u. Feinmechanik Kreuzschlitz-Schraubendreher Wera 2050 05118022001 PH 0 Klingenlänge: 60 mm

Hochwertiger Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.

Black Point.

Kategorie: Kreuzschlitz-Schraubendreher
Anwendungsbereich: Elektronik- u. Feinmechanik
Größe: PH 0
Klingenlänge: 60 mm
Griff-Ø: 13 mm
Grifflänge: 97 mm
Klingen-Ausführung: Rundklinge
Klingen-Ø: 3 mm
Material: Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft: legiert + nicromatt
DIN-Norm: DIN ISO 8764-PH
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips
Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff
Länge (Tiefe): 157 mm
Griff-Abmessungen: 97 x 13 mm (LxØ)
Normen: ISO 8764-PH
Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher
Hersteller-Nr.: 05118022001
EAN: 4013288031976

Lieferumfang:

Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, schraubendreher ph0 x 60 wera, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, phillips-uhrmacher-schraubendreher-satz wera, 4013288031976, Wera, 05118022001, 2050, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher, KS-Schraubendreher, Schraubenzieher, creuzschlitz-Schraubenzieher, KS-Schraubenzieher, Kreuz-schraubenzieher
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
155
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 2,69*
6 Tage
134
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,17*
€ 2,73*
1 Tag
175
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,16*
€ 2,73*
1 Tag
155
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 2,75*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,99*
€ 21,58*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,58*
€ 25,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,12*
€ 23,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,34*
€ 23,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,66*
€ 22,21
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,45*
€ 21,96
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 17,99*
€ 21,41
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,99667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05118020001
ab € 2,38*
Zubehör
Wera
05118024001
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.