Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunox TURBO-SPRAY BR0,40TS Multifunktionsspray 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brunox
Brunox
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910280081
Hersteller:
     Brunox
Herst.-Nr.:
     BR0,40TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Multifunktionsspray
Multispray
Brunox TURBO-SPRAY BR0,40TS Multifunktionsspray 400ml

5-Funktionen-Spray:
Schmiermittel: Beseitigt jedes Quietschen und schmiert gleichzeitig. Macht alles wieder beweglich.
Korrosionsschutz: Verdrängt Feuchtigkeit, bildet einen transparenten, nicht aushärtenden, kompakten Schutzfilm.
Kontaktspray: Verdrängt Wasser und Feuchtigkeit aus Schaltern und Motoren und beseitigt Kurzschlüsse.
Kriechöl: Penetriert in feinste Haarrisse und Zwischenräume, löst festsitzende Schrauben und macht blockierte Mechanismen wieder gängig.
Reinigungsspray: Löst Fett, Teer, Klebereste, Pulver-, Blei-, Kupfer- und Tombakrückstände, neutralisiert Handschweiß etc.
Enthält kein Silikon, PTFE, Graphit und verhält sich neural gegenüber Lackoberflächen, Leder, Holz, Gummi, Plastik und Textilien. Nur 3% Treibmittel (CO2). Flammpunkt: 78 ºC.

Inhalt: 400 ml
Signalwort: Achtung
Kategorie: Multifunktionsspray
Produkt-Art: Multifunktionsspray
Hersteller-Nr.: BR0,40TS
EAN: 7610567953041


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
163
24
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 6,65*
1 Tag
242
24
€ 5,50*
ab € 5,41*
€ 6,68*
1 Tag
242
24
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 6,71*
6 Tage
218
24
€ 5,99*
ab € 5,44*
€ 6,72*
Lager 1039
70
1
€ 6,99*
ab € 17,03*
€ 22,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 42,575* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brunox
25170700
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.