Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2496 PVC-Rohr (Ø x L) 63mm x 1000mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FIAP
FIAP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910276814
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     C430341
EAN/GTIN:
     4260063164279
Suchbegriffe:
Abflussrohr
Druckrohr
Druckrohre
Druckrohrleitung
FIAP 2496 PVC-Rohr (Ø x L) 63mm x 1000mm 1St.

Mit FIAP PVC Rohr lassen sich problemlos Verrohrungen von Teich-, Filter- und Beckenanlagen realisieren. Verschiedenste PVC Fittinge sind aufeinander abgestimmt und passen somit perfekt zusammen. Dieses hochwertige Verbindungsrohr sollte vor dem Kleben mit einem FIAP PVC Reiniger gereinigt und danach verklebt werden. FIAP PVC Rohr wird in Stangen zu 1 Meter Länge geliefert. Der angegebene Preis bezieht sich auf einen Meter. Wir empfehlen den PVC Kleber (Best.-Nr. 551797/ S39406) und den Reiniger (Best.-Nr. 551799/ S39677) für die Montage.

Kategorie: PVC-Rohr
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 63 mm
Gewicht: 836 g
Produkt-Art: PVC-Rohr
Länge (Tiefe): 1000 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 2496
EAN: 4260063164279
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: PVC-Rohr, PVC-U Rohr, druckrohr 63x3, druckrohr, N/A, FIAP, 2496, Gartenteichbau, Teichlandschaft, Gartenteichanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 30,80* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.