Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-7495268 LED-Lampe Weiß 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910276655
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-7495268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
TC-7495268
LED
signalleuchte
TRU COMPONENTS TC-7495268 LED-Lampe Weiß 12V

Kategorie: LED-Lampe
Herstellerfarbe: Weiß
Betriebsspannung: 12 V
Einbau-Ø: 14 mm
Kopf-Ø: 16 mm
Kopf-Höhe: 4.5 mm
Gehäusefarbe: Edelstahl
Material: Edelstahl
Schutzart: IP67
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +55 °C
Farbe: weiß
Produkt-Art: LED-Lampe
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: TC-7495268
EAN: - - - - - - - - -
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: signallampe, signal-leuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,23*
€ 7,98*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 7,99*
Lager 1039
46
€ 6,99*
ab € 11,97*
€ 17,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.