Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Innenring IR12X16X13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA
INA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910275463
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR12X16X13
EAN/GTIN:
     4012802711165
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
INA Innenring IR12X16X13

IR Innenringe, feinbearbeitet, nach DIN 620
Innenringe sind aus gehärtetem Wälzlagerstahl und haben feinbearbeitete oder geschliffene Laufbahnen. Innenringe werden für Nadelhülsen, Nadelbuchsen und Nadelkränzen benötigt, wenn die Welle nicht als Laufbahn genutzt werden kann. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden.

Typ: IR12X16X13
Herst.-Teilenr.: IR12X16X13
Produkt-Art: Innenring
Bohrungs-Durchmesser: 12 mm
Kategorie: Innenring
Länge (Tiefe): 13 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 16 mm
Gewicht: 9 g
Außen-Ø: 16 mm
Breite: 16 mm
Hersteller-Nr.: IR12X16X13
EAN: 4012802711165
feinbearbeitet

Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager, nadelhülse bohrung12mm, INA, IR12X16X13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.