Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Abdeckung Wechselschalter System M Aluminium 433160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Merten
Merten
Artikel-Nr.:
     1039H-940910273807
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     C368451
EAN/GTIN:
     4011281894161
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Merten Abdeckung Wechselschalter System M Aluminium 433160

Merten 433160. Steuerung: Knöpfe, Produktfarbe: Aluminium. Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Ausführung: MERTEN 433160 Aluminium Lichtschalter
Funktion: Wechselschalter
Komponente: Abdeckung
Herstellerfarbe: Aluminium
Schutzart: IP20
Inhalt: 1 St.
Farbe: grau
Kategorie: Schalterprogramm
Produkt-Art: Schalterprogramm
Material: Polycarbonat
Serie: System M
Hersteller-Nr.: 433160
EAN: 4011281894161
Halogenfrei

Weitere Suchbegriffe: Taster Wippe, Wippe, wippe ausschalter merten, schalterabdeckung, schalterabdeckung merten, 4011281894161, Merten, 433160
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 5,90*
ab € 3,83*
€ 5,62*
€ 5,95*
ab € 3,86*
€ 5,66*
3 Tage
34
€ 6,40*
ab € 3,90*
€ 5,72*
3 Tage
9
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 5,89*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 11,55*
€ 16,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
433114
ab € 2,33*
Ähnlich
Merten
432119
ab € 1,85*
Ähnlich
Merten
433119
ab € 1,87*
Ähnlich
Merten
434119
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.