Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Diamond Grade™ 983-72 DR-1230-4070-8 Konturmarkierung Reflektorband Rot (reflektierend) 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M
3M
Artikel-Nr.:
     1039H-940910273250
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9837255OLD
EAN/GTIN:
     4054596649156
Suchbegriffe:
Fahrzeugkennzeichnung Konturmarkier...
Konturenmarkierung für Fahrzeug
Konturmarkierung
Markierband
3M Diamond Grade™ 983-72 DR-1230-4070-8 Konturmarkierung Reflektorband Rot (reflektierend) 50m

Selbstklebend
Helle, leuchtende Farben
Hervorragende Leuchtkraft bei Tag und Nacht
Kein Eindringen von Schmutz und Wasser

Die Diamond Grade™ Konturmarkierung der Serie 983 wurde speziell für den Einsatz auf Fahrzeugen mit Festaufbauten entwickelt, um deren Sichtbarkeit zu erhöhen. Die in Rollenform erhältliche Konturmarkierung 983 zeichnet sich durch hervorragende Reflexion und Leuchtkraft aus. Bis zu 10 Jahren Haltbarkeit.

Mikroprismatische Folien mit hohem Reflexionswert · Sichtbarkeit auch aus spitzem Winkel · Retroreflexion sogar bei Nässe · Einfache Anbringung durch selbstklebendes Rollenmaterial · Gute Integration in die Fahrzeuggestaltung · Beständigkeit gegen Benzindämpfe, gelegentlich verschütteten Kraftstoff und Reinigung · Funktionstüchtigkeit von mindestens acht Jahren bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Reinigungshinweise sowie normaler Beanspruchung · Erfüllt die Anforderungen der UN/ECE 104 und zugelassen vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) Prüfzeichen : 104 R-00821

Ausführung: Anwendungsgebiet: Busse, Wohnwagen/Wohnmobile, Feuerwehr und Rettungsdienst, Anhänger und Auflieger, Lkws
Herstellerfarbe: Rot (reflektierend)
Inhalt: 50 m
Klebeband-Besonderheiten: Für Festaufbauten + Mikroprismatisch + Flexibel
Kategorie: Konturmarkierung Reflektorband
Klebertyp: Drucksensitiver High Tack
Passend für (Details): Verklebung auf Autolack
Breite: 53.5 mm
Serie: Diamond Grade™ 983
Typ: Diamond Grade™ 983-72
Farbe: rot
Produkt-Art: Konturmarkierung Reflektorband
Zulassung: ECE 104 C
Hersteller-Nr.: DR-1230-4070-8
EAN: 4054596649156
Reflexklasse: RA3/C
Leistungsniveau: Diamond Grade™

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,37*
€ 145,69*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 114,92*
€ 145,70*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 128,83572*
€ 160,77572*
Lager 1039
16
Frei Haus
ab € 186,97*
€ 229,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,10*
€ 272,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,66*
€ 270,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,83*
€ 253,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,32*
€ 236,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,97*
€ 222,49
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 3,7394* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.