Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Lumix 4-5,6/45-175mm G X Vari H-PS45175E-K Telezoom-Objektiv f/22 - 4.0 45 - 175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic
Panasonic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910269569
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     C231381
EAN/GTIN:
     5025232638000
Suchbegriffe:
Spiegellose Systemkamera
Systemkamera
panasonic systemkamera
spiegellose systemkamera
Panasonic Lumix 4-5,6/45-175mm G X Vari H-PS45175E-K Telezoom-Objektiv f/22 - 4.0 45 - 175mm

Panasonic H-PS45175E. Komponente für: Systemkamera, Objektiv-Struktur: 14/10, Linsen Typ: Tele-Zoom-Objektiv. Kompatibilität: Lumix G. Produktfarbe: Schwarz. Durchmesser: 6,16 cm, Filtergröße: 4,6 cm, Länge: 9 cm. Vergrößerung: 0,4x

Gewicht: 210 g
Blendenwert (min.): 22
Blendenwert (max.): 4.0
Brennweite (min.): 45 mm
Brennweite (max.): 175 mm
Brennweite (Bereich): 45 - 175 mm
Kategorie: Telezoom-Objektiv
Länge (Tiefe): 9 cm
Brennweitenbereich: Tele-Zoom
Objektiv-Anschluss: MFT
Produkt-Art: Telezoom-Objektiv
Blendenwert: f/22 - 4.0
Fokussierung: Automatisch + Manuell
Hersteller-Nr.: H-PS45175E-K
EAN: 5025232638000

Weitere Suchbegriffe: Panasonic, H-PS45175E-K, Lumix 4-5, 6/45-175 mm G X Vari
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 325,76*
€ 370,37*
Frei Haus
ab € 647,35*
€ 722,29*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 646,50*
€ 722,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,30*
€ 859,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,89*
€ 847,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,44*
€ 828,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,70*
€ 811,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,50*
€ 769,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.