Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR MR55 Feuchtemessgerät Digital für Baumaterial, Holz 60 °C, 99 % RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
FLIR MR55 Feuchtemessgerät Digital für Baumaterial, Holz 60 °C, 99 % RH
FLIR MR55 Feuchtemessgerät Digital für Baumaterial, Holz 60 °C, 99 % RH
FLIR MR55 Feuchtemessgerät Digital für Baumaterial, Holz 60 °C, 99 % RH
FLIR MR55 Feuchtemessgerät Digital für Baumaterial, Holz 60 °C, 99 % RH
FLIR MR55 Feuchtemessgerät Digital für Baumaterial, Holz 60 °C, 99 % RH
Artikel-Nr.:
     108EL-1812420
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     MR55
EAN/GTIN:
     0793950370568
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Holzfeuchtemessgerät
Messbereich max. = 60 °C, 99 % RH
Genauigkeit max. = ±1 °C, ±2 % RH
Anzeigentyp = Digital
Typ = Baumaterial, Holz
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = AA
Batterie-Einsatzdauer = 70 h
Abmessungen = 58 x 33 x 188mm
Gewicht = 160g
Betriebstemperatur min. = 0°C
Höhe = 188mm
Länge = 58mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Modellnummer = MR55
Breite = 33mm

FLIRDas FLIR Feuchtigkeitsmessgerät ist mit einem stiftbasierten Messgerät sowie Bluetooth-Konnektivität ausgestattet. Er besteht aus schlagfestem Kunststoff mit einem Multifunktions-LCD. Dieses Messgerät verfügt über integrierte und austauschbare Elektrodenstifte.Eigenschaften und Vorteile• Hohe Qualität und Zuverlässigkeit • Drahtlose Konnektivität ermöglicht die Anzeige von Daten auf dem Mobiltelefon • Integrierte Bibliothek mit 11 Materialgruppen • Firmware-Upgrades über Micro-USB • Selbsttest-Kalibrierungsüberprüfung • Kostengünstig • Automatische Abschaltung nach 20 MinutenAnwendungen• Feuchtesanierung • Haus- und Bauinspektion • BodenmontageZertifizierungen• CE-zertifiziert • RCM-zertifiziert
Weitere Informationen:
Messbereich max.:
60 °C, 99 % RH
Genauigkeit max.:
±1 °C, ±2 % RH
Anzeigentyp:
Digital
Typ:
Baumaterial, Holz
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
AA
Batterie-Einsatzdauer:
70 h
Abmessungen:
58 x 33 x 188mm
Gewicht:
160g
Betriebstemperatur min.:
0°C
Höhe:
188mm
Länge:
58mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Modellnummer:
MR55
Breite:
33mm
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, flir baufeuchtemessgerät, feuchtigkeitsmesser, 1812420, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Feuchtemessgeräte, FLIR, MR55, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Moisture Meters
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,61*
€ 167,44*
Frei Haus
ab € 141,86*
€ 167,45*
Lager 108
Frei Haus
ab € 137,98*
€ 167,49*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,02*
€ 167,63*
€ 5,90*
ab € 150,07*
€ 176,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,49*
€ 199,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,99*
€ 197,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,37*
€ 187,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,73*
€ 174,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,98*
€ 164,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2048307
ab € 75,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.