Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Oakland LED-Feuchtraumleuchte LED LED fest eingebaut 60W Neutralweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux
Nordlux
Artikel-Nr.:
     1039H-940910267743
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     47766101
EAN/GTIN:
     5701581417687
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
led feuchtraumlampe ip 65
Nordlux Oakland LED-Feuchtraumleuchte LED LED fest eingebaut 60W Neutralweiß Weiß

2 Neutral-Weiße LED
Erweiterbar

Kategorie: LED-Feuchtraumleuchte
Bauform: Rechteckig
Betriebsspannung: 230 V
Anzahl Leuchtmittel: 2
Leuchtmittel-Typ: LED
Sockel: LED fest eingebaut
Leistung je Leuchtmittel: 30 W
Energieeffizienzklasse: n.rel
Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K
Leuchtfarbe: Neutralweiß
Leuchtfarbe: Neutral-Weiß
Lichtstrom pro Lichtquelle: 2700 lm
Lichtstrom Gesamt: 5400 lm
Schutzart: IP65
Herstellerfarbe: Weiß
Material: Kunststoff
Länge (Tiefe): 155 cm
Breite: 8.3 cm
Marke: Nordlux
Leistung (Details): 60 W
Produkt-Art: LED-Feuchtraumleuchte
Leuchtmittel enthalten: Ja
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 47766101
EAN: 5701581417687
Hersteller: Nordlux
Modell: 47766101 (Oakland)
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Lieferumfang:

LED-Feuchtraumleuchte · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: led feuchtraumleuchte, feuchtraumlampe led, 5701581417687, Nordlux, 47766101, Oakland, Kellerlampe, Kellerlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.