Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack INA Axiallagerscheibe AS0821


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910266508
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     AS0821
EAN/GTIN:
     4012802432633
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
axialscheibe ina
axialscheibe
3er Pack INA Axiallagerscheibe AS0821

Axiallagerscheiben AS, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303
Axiallagerscheiben AS sind gestanzt, durchgehärtet, poliert und als Wellen- oder Gehäusescheibe verwendbar. Sie entsprechen DIN 5 405-3 und passen zu den Axial-Nadelkränzen AXK.
Diese Scheiben sind geeignet, wenn das angrenzende Maschinenteil nicht gehärtet, jedoch ausreichend starr und formgenau ist.

Typ: AS0821
Herst.-Teilenr.: AS0821
Produkt-Art: Axiallagerscheibe
Breite: 21 mm
Kategorie: Axiallagerscheibe
Länge (Tiefe): 1 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 21 mm
Gewicht: 2 g
Bohrungs-Durchmesser: 8 mm
Außen-Ø: 21 mm
Hersteller-Nr.: AS0821
EAN: 4012802432633
passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 306

Weitere Suchbegriffe: INA, AS0821
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,13*
€ 7,54*
4 Tage
3393
pro Stück
€ 5,99*
ab € 25,44*
€ 35,72*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 63,81*
€ 84,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,12*
€ 8,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 1,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.