Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite® 403 Sekundenkleber 142579 20g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite®
Loctite®
Artikel-Nr.:
     1039H-940910265949
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     C07872
EAN/GTIN:
     4100630403229
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Loctite Sekundenkleber
Loctite® 403 Sekundenkleber 142579 20g

Geruchs- und ausblüharm
Schnelles verkleben

LOCTITE® 403 ist geruchs- und ausblüharm und besonders für Anwendungen geeignet, bei denen keine ausreichende Absaugung vorhanden ist. Das Produkt erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren. LOCTITE® 403™ eignet sich besonders zum Kleben von porösen oder saugfähigen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Gewebe.

Geeignet für: Metall, Kunststoff, Elastomer, Holz, Papier, Leder und Gewebe.
Viskosität: Hoch
Typ: LOCTITE® 403
Inhalt: 20 g
Farbe: weiß
Herstellerfarbe: Farblos
Produkt-Art: Sekundenkleber
Material-Eignung: Metall + Kunststoff + Elastomer + Holz + Papier + Leder + Textil
Kategorie: Sekundenkleber
Hersteller-Nr.: 142579
EAN: 4100630403229

Hinweis:

Mit der Verordnung (EU) 2020/1149 wurde eine REACH-Beschränkungsregelung (Anhang XVII ) für Produkte, die Diisocyanate in einer Konzentration ab 0,1 Gew.-% enthalten, verabschiedet. Diisocyanate wird vorwiegend PU-Systeme, PU-Montageschäume und Polyurethan-Klebstoffe verwendet. kann aber auch in verwandten Klebstoffen und Schäumen vorkommen. Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Verpackung. Fachkräfte und industrielle Anwender, die mit Diisocyanatprodukten arbeiten, müssen seit dem 24.08.2023 eine Schulung über die sichere Verwendung von Diisocyanaten erfolgreich abgeschlossen haben. Informationen zu zugelassenen Schulungen erhalten Sie vom Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin oder aus dem Internet.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 0,02 Kilogramm (ab € 3.166,50* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.