Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite® 408 Sekundenkleber 233738 20g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite®
Loctite®
Artikel-Nr.:
     1039H-940910265948
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     C07871
EAN/GTIN:
     5010266408224
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Loctite® 408 Sekundenkleber 233738 20g

Schnelle Verklebungen
Geruchsarm

LOCTITE® 408 ist geruchs- und ausblüharm und besonders für Anwendungen geeignet, bei denen keine ausreichende Absaugung vorhanden ist. Das Produkt erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren. Besonders zum Kleben von porösen oder saugfähigen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Gewebe.

Geeignet für: Metall, Kunststoff, Elastomer, Holz, Papier, Leder und Gewebe
Typ: LOCTITE® 408
Inhalt: 20 g
Farbe: weiß
Kategorie: Sekundenkleber
Material-Eignung: Metall + Kunststoff + Elastomer + Holz + Papier + Leder + Textil
Herstellerfarbe: Farblos
Produkt-Art: Sekundenkleber
Hersteller-Nr.: 233738
EAN: 5010266408224

Hinweis:

Mit der Verordnung (EU) 2020/1149 wurde eine REACH-Beschränkungsregelung (Anhang XVII ) für Produkte, die Diisocyanate in einer Konzentration ab 0,1 Gew.-% enthalten, verabschiedet. Diisocyanate wird vorwiegend PU-Systeme, PU-Montageschäume und Polyurethan-Klebstoffe verwendet. kann aber auch in verwandten Klebstoffen und Schäumen vorkommen. Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Verpackung. Fachkräfte und industrielle Anwender, die mit Diisocyanatprodukten arbeiten, müssen seit dem 24.08.2023 eine Schulung über die sichere Verwendung von Diisocyanaten erfolgreich abgeschlossen haben. Informationen zu zugelassenen Schulungen erhalten Sie vom Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin oder aus dem Internet.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,02 Kilogramm (ab € 2.401,50* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.