Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite® 577 Rohrgewindedichtung Herstellerfarbe Gelb 88563 50ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Loctite®
Loctite®
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910265129
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     C05347
EAN/GTIN:
     5010266577395
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungsmittel (Rohr)
Gewindedichtung
Loctite® 577 Rohrgewindedichtung Herstellerfarbe Gelb 88563 50ml

Universell
Für schnelle Verarbeitungen

Universell einsetzbare Gewindedichtung für alle Normalmetallgewinde. Besonders für schnelle Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen, z. B. für Wartungsarbeiten im Außenbereich.

Maximale Rohrgewindegröße: 3 · Demontage-Festigkeit: Mittel · Einsatztemperaturbereich: -50°C bis +150°C · Losbrechmoment: 11 Nm · P1 NSF Reg. Nr.: 123001· DVGW-Freigabe (EN 751-1) · WRC-Freigabe (BS 6920): 0711506.

Herstellerfarbe: Gelb
Inhalt: 50 ml
Klebstoff-Besonderheiten: temperaturbeständig
Farbe: gelb
Produkt-Art: Rohrgewindedichtung
Kategorie: Rohrgewindedichtung
Signalwort: Achtung
Hersteller-Nr.: 88563
EAN: 5010266577395


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
pro Flasche
€ 7,90*
ab € 16,79*
€ 21,92*
2 Tage
21
1
pro Flasche
€ 3,95*
ab € 16,96*
€ 21,94*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Flasche
€ 4,95*
ab € 17,35*
€ 22,61*
1
pro Flasche
€ 3,19*
ab € 17,37*
€ 22,66*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 42,94*
€ 55,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
1 Stück enthält 0,05 Liter (ab € 858,80* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
542
ab € 24,37*
Zubehör
Henkel
608966
ab € 112,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.