Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLonghi 0123230001 Gasofen 125m² Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLonghi
DeLonghi
Artikel-Nr.:
     1039H-940910264940
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     123230001
EAN/GTIN:
     8004399230156
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
DeLonghi 0123230001 Gasofen 125m² Hellgrau

Leistung: 1.400 - 4.200 Watt
Für Räume bis max. 125 m³
De’Longhi Doppelsicherheitssystem

Leistung: 1.400 - 4.200 Watt
Für Räume bis max. 125 m³
Variables Flammenkontrollsystem: die Flammenstärke kann manuell oder automatisch entsprechend der gewünschten Raumtemperatur eingestellt werden
Exklusives De’Longhi Doppelsicherheitssystem: zwei Sicherheitsmodule unterbrechen sofort den Gasfluss bei Fehlfunktionen der Flamme oder einem CO2-Anteil > 1,5 % in der Luft.
Inklusive doppelstufigen Druckregler F1-t nach Norm EN 12864 und DIN 4811
Robustes Schutzgitter zum Schutz des Anwenders
Metallrückwand für maximale Sicherheit
Elegantes, lackiertes Metallgehäuse ohne scharfe Ecken
Schwenkrollen und Tragegriffe

Kategorie: Gasofen
Geeignet für Räume bis max.: 125 m²
Herstellerfarbe: Hellgrau
Gewicht: 8.75 kg
Leistung (Details): 4200 + 1400 W
Farbe: grau
Höhe: 780 mm
Länge (Tiefe): 430 mm
Breite: 480 mm
Produkt-Art: Gasofen
Hersteller-Nr.: 0123230001
EAN: 8004399230156

Lieferumfang:

Gasheizer + Druckregler für DE + Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, gasheizgerät 4200w, gasheizautomat, DeLonghi, 0123230001, VBF, Infrarotheizung, Elektroheizung, Heizlüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,37*
€ 242,98*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 198,65*
€ 242,99*
Lager 1039
26
Frei Haus
ab € 298,59*
€ 357,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,90*
€ 425,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,54*
€ 424,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,26*
€ 406,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,96*
€ 384,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,59*
€ 355,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.