| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910264579 Herst.-Nr.: 30158-AB EAN/GTIN: 5412386007675 |
| |
|
| | |
| CRC 30158-AB MARKERBALL Tubenmarkierer mit Kugelventil Weiß 50ml Hohe Witterungsbeständigkeit Höchste Deckkraft Markerball ist der Tubenschreiber mit Stahlkugelventil für die Kennzeichnung und Markierung auch bei extremen Rahmenbedingungen. Dickauftragende Ölfarbe · Auch für Markierungen auf dunklen Oberflächen bestens geeignet · Robustes Stahlkugelventil · Einsetzbar auch auf öligen, fettigen, nassen oder verrosteten Oberflächen · Temperatureinsatzbereich bis 200 °C. Herstellerfarbe: Weiß Inhalt: 50 ml Farbe: weiß Signalwort: Achtung Hersteller-Nr.: 30158-AB EAN: 5412386007675
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Signierpaste, Tubenschreiber, Universaltubenschreiber, holzmarker weiß, holzmarker, 5412386007675, CRC, 30158-AB, MARKERBALL Tubenmarkierer mit Kugelventil, Schreiber |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 3,19* | ab € 3,98* | € 5,53* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 14,33* | € 21,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,05 Liter (ab € 286,60* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|