Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATO 7078202 N Unitrack Doppelkreuzungsweiche, elektrisch 310mm 15° 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KATO
KATO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910263725
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7078202
EAN/GTIN:
     4007246782024
Suchbegriffe:
Gleise
kato n gleis
gleise
gleise n
KATO 7078202 N Unitrack Doppelkreuzungsweiche, elektrisch 310mm 15° 1St.

Parallelgleisabstand 33 mm

Vom japanischen Hersteller KATO stammt ein N-Gleis mit Bettungskörper. Die Gleise sind sehr robust und eignen sich daher auch für den schnellen Aufbau zwischendurch, also ideale Partner, wenn Sie nur einmal schnell ein paar Testgleise legen wollen. Durch die verdeckt angebrachten Schienenlaschen erfüllen diese Gleise auch die strengen Auflagen für Kinderspielzeug, so dass Sie diese Schienen bedenkenlos in Kinderhand geben können. Eine Besonderheit sind die flachen Unterflurantriebe in den Weichen. Im Gleiskörper versteckt sich ein äußerst robuster und durchzugsstarker Magnetspulenantrieb. Durch die besondere Konstruktion bleibt das Gleissystem aber trotzdem sehr niedrig und vorbildnah.

Baugröße: N
Herst.-Teilenr.: 7078202
Kategorie: N Kato Unitrack
Gleisbauart: Doppelkreuzungsweiche + elektrisch
Winkel: 15 °
Inhalt: 1 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Länge (Tiefe): 310 mm
Produkt-Art: N Kato Unitrack
Hersteller-Nr.: 7078202
EAN: 4007246782024

Weitere Suchbegriffe: 4949727000633, KATO, 7078202
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,10*
€ 76,38*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 60,19*
€ 76,39*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 125,08*
€ 148,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,51*
€ 167,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.