Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATO 7078108 N Unitrack Gebogenes Gleis 15° 718mm 4St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
KATO
KATO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910263431
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7078108
EAN/GTIN:
     4007246781089
Suchbegriffe:
Gleise
kato n gleis
gleise
gleise n
KATO 7078108 N Unitrack Gebogenes Gleis 15° 718mm 4St.

Parallelgleisabstand 33 mm

Vom japanischen Hersteller KATO stammt ein N-Gleis mit Bettungskörper. Die Gleise sind sehr robust und eignen sich daher auch für den schnellen Aufbau zwischendurch, also ideale Partner, wenn Sie nur einmal schnell ein paar Testgleise legen wollen. Durch die verdeckt angebrachten Schienenlaschen erfüllen diese Gleise auch die strengen Auflagen für Kinderspielzeug, so dass Sie diese Schienen bedenkenlos in Kinderhand geben können. Eine Besonderheit sind die flachen Unterflurantriebe in den Weichen. Im Gleiskörper versteckt sich ein äußerst robuster und durchzugsstarker Magnetspulenantrieb. Durch die besondere Konstruktion bleibt das Gleissystem aber trotzdem sehr niedrig und vorbildnah.

Herst.-Teilenr.: 7078108
Baugröße: N
Gleisbauart: Gebogenes Gleis
Kategorie: N Kato Unitrack
Radius (Modellbahn): 718 mm
Winkel: 15 °
Inhalt: 4 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: N Kato Unitrack
Hersteller-Nr.: 7078108
EAN: 4007246781089

Weitere Suchbegriffe: 4949727000596, KATO, 7078108
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,35*
€ 13,13*
2 Tage
16
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,37*
€ 13,14*
Lager 1039
16
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,50*
€ 25,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,09*
€ 29,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,37*
€ 29,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,10*
€ 27,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,57*
€ 26,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,50*
€ 23,21
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 4,875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.