Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H0 Verkehrsampel Stehend, Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H0
H0
Artikel-Nr.:
     1039H-940910262144
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A97827
EAN/GTIN:
     4016138332063
Suchbegriffe:
0
4016138332063
H0 Verkehrsampel Stehend, Bausatz

Inkl. LEDs rot, gelb, grün
Messing-Bausatz.

Messingbausatz mit ausführlicher Anleitung. Zum Zusammenbau benötigen Sie nur noch einen Lötkolben und etwas Kleinwerkzeug. Die Teile sind in der passenden Länge inkl. Kunststoff-Fenster.

Bestückung LEDs rot, gelb, grün ·Durchmesser 2 mm ·LED-Durchlass-Strom max. 20 mA ·LED-Durchlass-Spannung 2 V.

Baugröße: H0
Kategorie: Verkehrsampel
Modellausführung: Stehend + Bausatz
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: Verkehrsampel
Spannung (max.): 2 V
EAN: 4016138332063

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,45*
€ 6,95*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 6,96*
Lager 1039
20
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.