| |
|
| Artikel-Nr.: 102-210630-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016138332063 |
|
|
| | |
| H0 Verkehrsampel Stehend
H0 Verkehrsampel Stehend
Inkl. LEDs rot, gelb, grün Messing-Bausatz.
Messingbausatz mit ausführlicher Anleitung. Zum Zusammenbau benötigen Sie nur noch einen Lötkolben und etwas Kleinwerkzeug. Die Teile sind in der passenden Länge inkl. Kunststoff-Fenster.
Ausstattung: Bestückung LEDs rot, gelb, grün · Durchmesser 2 mm · LED-Durchlass-Strom max. 20 mA · LED-Durchlass-Spannung 2 V.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Stehend · Spannung (max.): 2 V
Weitere Informationen: | | Modellausführung (Modellbahn): | Stehend | Baugröße: | H0 | Spannung (max.): | 2 V | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | Verkehrsampel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,46* | € 6,95* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,46* | € 6,96* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,18* | € 14,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|