Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialglühlampe Klar T1 1/4 WT 24V 40mA 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialglühlampe
Spezialglühlampe
Artikel-Nr.:
     1039H-940910262122
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A97816
EAN/GTIN:
     4021553369396
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
leuchtmittel bipin
Spezialglühlampe Klar T1 1/4 WT 24V 40mA 1 Set

5er Set

Wenn erst einmal ein Glühlämpchen defekt ist, ist die mühsame Suche nach dem nötigen Ersatz schwer. Damit ist nun Schluss. Mit der folgenden Tabelle haben wir eine Auswahl der nötigsten Leuchtmittel aufgestellt, die die Hersteller für Ihre Modelle verwenden. (Es sind nicht die Originallampen der Hersteller, sondern nur eine Zuordnung).

Leuchtfarbe: Klar
Sockel: T1 1/4 WT
Kategorie: Spezialglühlampe
Betriebsspannung: 24 V
Max. Strom: 40 mA
Passend für (Details): Fleischmann
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: Spezialglühlampe
Inhalt: 1 Set
Energieeffizienzklasse: n.rel.
EAN: 4021553369396
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: 0, 4021553369396
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,73*
€ 8,27*
2 Tage
9
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 8,29*
Lager 1039
9
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,77*
€ 15,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.