Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors DA9-PMJ8-M-K-RC D-SUB Adapter D-SUB-Stecker 9pol. - RJ45-Buchse 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MH
MH
Artikel-Nr.:
     1039H-940910261698
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     A971681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
MH Connectors DA9-PMJ8-M-K-RC D-SUB Adapter D-SUB-Stecker 9pol. - RJ45-Buchse 1St.

D-SUB-Stecker 9pol. - RJ45-Buchse

Produkt-Art: D-SUB Adapter
Polzahl: 9
Herst.-Teilenr.: 2112-0105-11
Typ: DA9-PMJ8-M-K-RC
Inhalt: 1 St.
Anschluss B: RJ45-Buchse
Anschluss A: D-SUB-Stecker 9pol.
Kategorie: D-SUB Adapter
Temperaturbereich: -30 - +90 °C
Bauform: Adapter, gerade
Hersteller-Nr.: 2112-0105-11
EAN: - - - - - - - - -
Geschirmt

Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, rj-45 adapter 9pol, d-sub / rj-45 adapter, MH Connectors, 2112-0105-11, DA9-PMJ8-M-K-RC, gender change, gender changer, d-sub gender changer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.