Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann 4011A H0 Lichtsignal Blocksignal Bausatz DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viessmann
Viessmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910261528
Hersteller:
     Viessmann
Herst.-Nr.:
     4011A
EAN/GTIN:
     4016138000993
Suchbegriffe:
Bahnsignale Modellbahn
Lichttechnik Modellbahn
bahnsignale modellbahn n
bahnsignale modellbahn
Viessmann 4011A H0 Lichtsignal Blocksignal Bausatz DB

Vorbildgerecht
Mit LEDs

Bausatz.

Baugröße: H0
Kategorie: Lichtsignal
Bauart: Blocksignal
Modellausführung: Bausatz
Bahngesellschaft: DB
Anzahl LEDs: 2
Betriebsspannung: 12 - 16 V DC/AC
Höhe: 79 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: Lichtsignal
Hersteller-Nr.: 4011A
EAN: 4016138000993

Weitere Suchbegriffe: Viessmann, 4011A, Sonderserie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,20*
€ 12,84*
1 Tag
206
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 12,85*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 16,42*
€ 21,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.