Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00032341 Glimmlampe 230V E14 Klar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barthelme
Barthelme
Artikel-Nr.:
     1039H-940910261338
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     A968501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Leuchtmittel E14
Sockel E14
glimmlampe e14
Barthelme 00032341 Glimmlampe 230V E14 Klar 1St.

Klar
230 V
Sockel (Miniaturlampen): E14

Typ VG 234 m. Glas.

Nennspannung: 230 V
Sockel: E14
Industrieverpackung: Nein
Kategorie: Glimmlampe
Produkt-Art: Glimmlampe
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 30 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 14 mm
Typ: 00032341
Leuchtfarbe: Klar
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 00032341
EAN: - - - - - - - - -
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: glimmlampe, glühbirne sockel e14, Barthelme, 00032341, lämpchen, birnchen, minilämpchen, mini lämpchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.