Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modellbahn Muffen 2.6mm 100 St. ohne Querloch Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Modellbahn
Modellbahn
Artikel-Nr.:
     1039H-940910259841
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A95459
EAN/GTIN:
     4026179777242
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Modellbahn Muffen 2.6mm 100 St. ohne Querloch Weiß

Isolierter Griff 11,6 mm

Kategorie: Modellbahn Muffen 2.6 mm
Besonderheiten: ohne Querloch
Inhalt: 100 St.
Herstellerfarbe: Weiß
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: Modellbahn Muffen 2.6 mm
Farbe: weiß
EAN: 4026179777242

Weitere Suchbegriffe: Telefonbuchsen, bananenbuchsen weiß, elektronik modellbahn, 4, 00316E+12
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,1852*
€ 0,2706*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,39*
Lager 1039
3
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,05*
€ 51,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,33*
€ 61,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 40,02*
€ 47,62
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 39,39*
€ 46,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 38,22*
€ 45,48
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 38,05*
€ 45,28
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3805* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.