Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 21330 H0 Vorflutbrücke 1gleisig Universell (L x B x H) 180 x 70 x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NOCH
NOCH
Artikel-Nr.:
     1039H-940910259592
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     A95218
EAN/GTIN:
     4007246213306
Suchbegriffe:
Brückenelemente H0
Geländebau H0
noch geländebau h0
geländebau h0
NOCH 21330 H0 Vorflutbrücke 1gleisig Universell (L x B x H) 180 x 70 x 45mm

Filigran
Vorbildgetreu

Passend für fast alle gängigen Gleissysteme, inkl. des neuen C-Gleises von Märklin.

Bausatz zum Stecken ohne Kleben · Noch Bausatz.

Baugröße: H0
Kategorie: Vorflutbrücke
Anzahl Gleise: 1gleisig
Modellausführung: Kunststoffmodell
Passend für: Universell
Breite: 70 mm
Höhe: 45 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: Vorflutbrücke
Länge (Tiefe): 180 mm
Hersteller-Nr.: 21330
EAN: 4007246213306

Weitere Suchbegriffe: 4007246213306, NOCH, 21330
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,68*
€ 18,10*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 12,95*
€ 18,11*
Lager 1039
32
€ 6,99*
ab € 23,78*
€ 31,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.