Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

79-10302 Granitschotter Hellgrau 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
79-10302
79-10302
Artikel-Nr.:
     1039H-940910258508
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     79-10302
EAN/GTIN:
     4016138085808
Suchbegriffe:
Geländebau N
Geländebau TT
Gleisschotter
geländebau n
79-10302 Granitschotter Hellgrau 500ml

In praktischer 500 ml-Dose

Hauptvorkommen: Lausitz, Erzgebirge, Bayerischer Wald, Harz, Oberpfälzer Wald, Fichtelgebirge, Odenwald, Schwarzwald. Granit weist je nach dem vorherrschenden Mineral verschiedene Färbungen von gelblich über rötlich bis zu weißlichgrau, grüngrau und grauschwarz auf. Granit haben wir in zwei Sorten im Programm: Unser hellgrau-melierter Granit hat ein lebhaftes Farbbild mit hellen, mittelgrauen und rötlichen Pigmentierungen. Er passt sehr gut zu betonfarbenen Schwellen.

Baugröße: N + TT
Kategorie: Granitschotter
Inhalt: 500 ml
Herstellerfarbe: Hellgrau
Korngröße: 0.2 - 0.6 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Farbe: grau
Produkt-Art: Granitschotter
Hersteller-Nr.: 79-10302
EAN: 4016138085808

Weitere Suchbegriffe: 79-10302
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,71*
€ 8,30*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 8,31*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 12,80*
€ 17,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 25,60* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.