Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunset AS 50 C Monokristallines Solarmodul 50 Wp 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sunset
Sunset
Artikel-Nr.:
     1039H-940910258219
Hersteller:
     Sunset
Herst.-Nr.:
     A940741
EAN/GTIN:
     4025758106657
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Sunset AS 50 C Monokristallines Solarmodul 50 Wp 12V

Hohe Stromleistung
Hochwertig und langlebig

Der Vorteil dieses Moduls liegt im hohen Wirkungsgrad und dem hohen Kurzschluss-Strom. Daher ist dieses Modul besonders gut zur Batterieladung in kleinen und großen Inselanlagen geeignet. Auch bei diffusen Lichtverhältnissen (z.B. bewölktem Himmel) liefern monokristalline Module einen hohen Energieertrag. Außerdem zeichnen sie eine hohe Langzeitstabilität und eine nahezu konstante Modulleistung über die gesamte Lebensdauer aus. Die Solarzellen selbst sind im weichen EVA-Kunststoff des Modul-Laminates eingebettet und mit der frontseitigen Abdeckung aus spezialgehärtetem, hochtransparentem Glas dauerhaft verbunden. Diese Verbindung schützt vor Feuchtigkeit, garantiert UV-Stabilität und ermöglicht die thermische Ausdehnung. Der verwindungssteife Modulrahmen aus eloxiertem Aluminium bürgt für eine besonders hohe mechanische Stabilität und gewährleistet so eine einfache Montage des Moduls.

Hohe Stromleistung auch bei bewölktem Himmel · Gehärtetes und hochtransparentes Spezialglas · Hochwertig und langlebig · UV- und Feuchtigkeitsbeständig · Verwindungssteifer und eloxierter Aluminiumrahmen · Zellen in EVA-Kunststoff eingebettet · Hoher Wirkungsgrad

Gewicht: 5.72 kg
Höhe: 40 mm
Breite: 450 mm
Kategorie: Monokristallines Solarmodul
Spannung (max.): 18 V
Nennspannung: 12 V
Typ: AS 50 C
Leerlaufspannung: 22.1 V
Produkt-Art: Monokristallines Solarmodul
Länge (Tiefe): 980 mm
Nennstrom: 2750 mA
Kurzschluss-Strom: 3100 mA
Anschluss: Anschlussbox
Leistung (Details): 50 Wp
Hersteller-Nr.: 10665
EAN: 4025758106657
Kabelquerschnitt 4 mm²
Schutzart IP54
Kabelverschraubung PG7

Lieferumfang:

Solarmodul · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, sunset monokristallines solarmodul, solar modul, solar modul 12v, 4025758106657, Sunset, 10665, AS 50 C, Photovoltaik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,67*
€ 213,81*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 171,94*
€ 213,82*
Lager 1039
6
Frei Haus
ab € 312,91*
€ 376,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,45*
€ 447,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,83*
€ 446,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,62*
€ 427,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,08*
€ 413,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,91*
€ 372,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.