Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MiniTrix T14954 N Gleis Weiche, links 112.6mm 15° 362.6mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MiniTrix
MiniTrix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910256897
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     T14954
EAN/GTIN:
     4028106149542
Suchbegriffe:
Gleise
minitrix gleise
gleise
gleise n
MiniTrix T14954 N Gleis Weiche, links 112.6mm 15° 362.6mm 1St.

Profilhöhe 2,1 mm
Gleisbreite 16 mm

Minitrix-Gleise haben Vollprofil-Schienen aus rostfreier Speziallegierung. Zusammen mit dem vorbildgerechten Profil-Querschnitt gewährleistet dies unübertroffene Kontaktsicherheit zwischen Rad und Schiene.

Herst.-Teilenr.: T14954
Baugröße: N
Kategorie: N Minitrix Gleis
Gleisbauart: Weiche + links
Radius (Modellbahn): 362.6 mm
Winkel: 15 °
Ausführung: Für Handbetrieb
Inhalt: 1 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: N Minitrix Gleis
Länge (Tiefe): 112.6 mm
Hersteller-Nr.: T14954
EAN: 4028106149542

Weitere Suchbegriffe: 4028106149542, MiniTrix, T14954
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,45*
€ 24,65*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 18,38*
€ 24,66*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 34,72*
€ 44,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.