Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann 4517 H0 Formsignal Gleissperrsignal Fertigmodell DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viessmann
Viessmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910255395
Hersteller:
     Viessmann
Herst.-Nr.:
     A91781
EAN/GTIN:
     4026602045177
Suchbegriffe:
Bahnsignale Modellbahn
bahnsignale modellbahn n
bahnsignale modellbahn
Viessmann 4517 H0 Formsignal Gleissperrsignal Fertigmodell DB

Blende beweglich und beleuchtet

Blende beweglich und beleuchtet. Fertigmodell mit Antrieb.

Baugröße: H0
Kategorie: Formsignal
Bauart: Gleissperrsignal
Modellausführung: Fertigmodell
Bahngesellschaft: DB
Betriebsspannung: 14 - 16 V DC/AC
Höhe: 65 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: Formsignal
Hersteller-Nr.: 4517
EAN: 4026602045177

Weitere Suchbegriffe: 4026602045177, Viessmann, 4517
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.