Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 7599 H0 K-Gleis (ohne Bettung) Gleisschrauben 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Märklin
Märklin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910255355
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     A91752
EAN/GTIN:
     4001883075990
Suchbegriffe:
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
märklin k-gleis
Märklin 7599 H0 K-Gleis (ohne Bettung) Gleisschrauben 10mm

200 Stück

1,4 x 10 mm, Kreuzschlitz · Zur Befestigung der Kunststoffgleise.

Baugröße: H0
Herst.-Teilenr.: 7599
Gleisbauart: Gleisschrauben
Kategorie: H0 Märklin K-Gleis (ohne Bettung)
Inhalt: 200 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Länge (Tiefe): 10 mm
Produkt-Art: H0 Märklin K-Gleis (ohne Bettung)
Hersteller-Nr.: 7599
EAN: 4001883075990

Weitere Suchbegriffe: gleise, gleise h0, 4001883075990, Märklin, 7599
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 9,79*
€ 4,00*
ab € 5,66*
€ 10,23*
Lager 1039
46
€ 6,99*
ab € 11,60*
€ 15,43*
€ 3,50*
ab € 20,70*
€ 26,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.