Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

52427 H0, TT Kunststoff-Platten Grau (L x B) 200mm x 100mm Kunststoffmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52427
52427
Artikel-Nr.:
     1039H-940910255015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A91437
EAN/GTIN:
     4013285524273
Suchbegriffe:
Geländebau H0
Geländebau TT
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
52427 H0, TT Kunststoff-Platten Grau (L x B) 200mm x 100mm Kunststoffmodell

Für kreative Köpfe

Verschiedene Ausführungen von Kunststoff-Platten

Baugröße: H0 + TT
Kategorie: Kunststoff-Platten
Motiv: Dachplatte + Naturstein
Herstellerfarbe: Grau
Modellausführung: Kunststoffmodell
Breite: 1 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Länge (Tiefe): 200 mm
Produkt-Art: Kunststoff-Platten
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 52427
EAN: 4013285524273

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 1,54*
€ 2,05*
1
€ 4,00*
ab € 1,48*
€ 2,26*
1 Tag
66
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,19*
Lager 1039
66
1
€ 6,99*
ab € 3,58*
€ 5,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.