Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin H0 K-Gleis (ohne Bettung) 22716 Weiche, rechts 225mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Märklin
Märklin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910253596
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     A90007
EAN/GTIN:
     4001883227160
Suchbegriffe:
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
märklin k-gleis
Märklin H0 K-Gleis (ohne Bettung) 22716 Weiche, rechts 225mm 1St.

Mittelleiter-Gleise sind durch die symmetrische Stromführung besonders einfach und zuverlässig. Der Schleifer hält die Punktkontakte sauber, über die breite Kontaktfläche der Räder auf den beiden Seiten ist eine sichere Stromübertragung auch bei verschmutzten Gleisen gewährleistet. Als Modellgleis bietet Märklin sein K-Gleis an, bei dem eine ausgereifte Gleissymmetrie einen schnellen und einfachen Aufbau ermöglicht. Durch ein Flexgleis sind individuelle Radien möglich.

Baugröße: H0
Herst.-Teilenr.: 22716
Gleisbauart: Weiche + rechts
Kategorie: H0 Märklin K-Gleis (ohne Bettung)
Radius (Modellbahn): 902.4 mm
Winkel: 14.43 °
Ausführung: Mit abnehmbarem Handschalthebel
Inhalt: 1 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Länge (Tiefe): 225 mm
Produkt-Art: H0 Märklin K-Gleis (ohne Bettung)
Hersteller-Nr.: 22716
EAN: 4001883227160

Weitere Suchbegriffe: gleise, gleise h0, 4001883227160, Märklin, 22716
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,53*
€ 31,07*
1 Tag
60
Frei Haus
ab € 23,73*
€ 31,08*
Lager 1039
58
€ 6,99*
ab € 36,21*
€ 46,37*
€ 3,50*
ab € 37,76*
€ 47,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.