Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech 2266930 2266930 Kopflupe Vergrößerungsfaktor: 1.8 x, 2.3 x, 3.7 x, 4.8 x Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basetech
Basetech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910252117
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     2266930
EAN/GTIN:
     4064161079202
Suchbegriffe:
Kopfbandlupe
Kopflupe
Stirnbandlupe
Stirnlupe
Basetech 2266930 2266930 Kopflupe Vergrößerungsfaktor: 1.8 x, 2.3 x, 3.7 x, 4.8 x Schwarz

Praktischer Klettverschluss
Einklappbare Zusatz-Doppellinse hinter der Festlinse
Einschwenkbare Lupe
Mit 4 Vergrößerungsfaktoren

Durch Klettverschluss leicht auf jede Kopfgröße einstellbar. Auch für Brillenträger gut geeignet. 4 Vergrößerungs-Faktoren: Standard = 1,8x und 2,3x. Durch Einschwenken der Lupe werden die Vergrößerungs-Faktoren 3,7x und 4,8x erreicht. Die Optik besteht aus einer Festlinse, einer einklappbaren Zusatz-Doppellinse sowie einer einschwenkbaren Lupe. Der Schirm schützt gegen störende Lichteinflüsse.

Praktischer Klettverschluss · Einklappbare Zusatz-Doppellinse hinter der Festlinse · Einschwenkbare Lupe · 4 Vergrößerungsfaktoren.

Kategorie: Kopflupe
Vergrößerungsfaktor: 1.8 + 2.3 + 3.7 + 4.8 x
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 250 mm
Gewicht: 115 g
Farbe: schwarz
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art: Kopflupe
Länge (Tiefe): 180 mm
Hersteller-Nr.: 2266930
EAN: 4064161079202

Weitere Suchbegriffe: kopfbandlupe, Basetech, 2266930, Einstellbare, 1687324, Lampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,47*
€ 8,89*
1 Tag
971
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 8,90*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 12,00*
€ 17,85*
€ 3,50*
ab € 20,93*
€ 30,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.