Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht 6522 CB 95 CB-Mobilantenne Lambda-Typ 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Albrecht
Albrecht
Artikel-Nr.:
     1039H-940910251439
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     A87361
EAN/GTIN:
     4032661065223
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
CB-Antenne
CB-Mobilantenne
Albrecht 6522 CB 95 CB-Mobilantenne Lambda-Typ 1/4

Fiberglas-Strahler
SWR einstellbar

Kategorie: CB-Mobilantenne
Anschluss: PL
Lambda-Typ: 1/4
Frequenzbereich: 27 MHz
Leistung (Details): 100 W
Kabellänge: 4.00 m
Material (Details): Fiberglas
Montageart: Magnetfuß
Fuß-Ø: 12 cm
Höhe: 112 cm
Produkt-Art: CB-Mobilantenne
Länge (Tiefe): 112 cm
Hersteller-Nr.: 6522
EAN: 4032661065223

Lieferumfang:

Antenne · Amgnetfuß ·4 m RG-58 Anschlusskabel · Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: autoantenne albrecht, autoantenne, 4032661065223, Albrecht, 6522, CB 95, Funkantenne, Funk-Antenne
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,87*
€ 32,15*
€ 6,70*
ab € 23,53*
€ 32,16*
€ 5,00*
ab € 25,74*
€ 34,89*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 26,44*
€ 36,40*
Lager 1039
19
€ 6,99*
ab € 53,02*
€ 68,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.