Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9072520 LCD-Modul 1 St. Passend für (Entwicklungskits): micro:bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910250926
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9072520
EAN/GTIN:
     4064161076966
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
TRU COMPONENTS TC-9072520 LCD-Modul 1 St. Passend für (Entwicklungskits): micro:bit

19 gemeinsame Farben sind in der Bibliothek definiert
Anpassen von 16-Bit-Farbcodes.
Resolution?RGB128 X 128

Dieses runde TFT-LCD ist ein 2,2" (5,59cm) TFT-Flüssigkristallanzeigemodul. Seine Eingangsspannung beträgt 3,3V~-5,5V. Es kann farbige Muster und Text anzeigen. Es kann aber auch in Heimwerkeruhren, Uhren oder Displays verwendet werden.

Kategorie: Display
Verpackungsart: Bulk
Gewicht: 13.4 g
Passend für: MicroBit
Höhe: 8 mm
Schnittstellen: Pfostenstecker 8pol.
Breite: 46 mm
Betriebsspannung min.: 3.3 V
Betriebsspannung max.: 5.5 V
Länge (Tiefe): 49 mm
Kategorie: LCD-Modul
Passend für: micro:bit
Passend für: micro:bit
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Hersteller-Nr.: TC-9072520
EAN: 4064161076966

Lieferumfang:

LCD Display Modul

Weitere Suchbegriffe: lcd display, TRU COMPONENTS, TC-9072520
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,50*
€ 23,77*
Lager 1039
72
€ 6,99*
ab € 16,50*
€ 23,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.