Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9072548 1 St. Passend für (Entwicklungskits): micro:bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910250923
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9072548
EAN/GTIN:
     4064161080031
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
TRU COMPONENTS TC-9072548 1 St. Passend für (Entwicklungskits): micro:bit

Stromversorgung über DC-Buchsenanschluss und Mikro-USB
Unterstützung 3.3V / 5V
unterstützt SPI / I2C / serielle Schnittstelle

Die Sensorabschirmung V2 bricht alle PIO-Ports auf der micro:bit-Steuerplatine in eine 3PIN-Schnittstelle (GND, VCC, Signal) aus, so dass die micro:bit-Steuerplatine und andere Sensormodule sehr einfach angeschlossen werden können. Darüber hinaus erweitert sie auch einige häufig verwendete serielle Kommunikationsschnittstellen in Stift- oder Buchsenleisten mit 2,54 mm Pinabstand, wie z.B. I2C- und SPI-Kommunikationspins. So dass diese Abschirmung die Kommunikation zwischen der micro:bit-Steuerplatine und anderen Kommunikationsgeräten ermöglicht.

Stromeingang: schwarze DC-Buchse (DC 7-9V) oder Mikro-USB-Anschluss (DC 5V)
Spannungsausgang: Wählen Sie 3,3V oder 5V über die Jumperkappe V1/V2
Wird mit einer Leistungsanzeige geliefert
Erweitert die PIO von micro:bit in die 3PIN-Schnittstelle
Pin für serielle Kommunikation
I2C-Kommunikations-Pin
SPI-Kommunikations-Pin

Kategorie: Sensor-Modul
Gewicht: 31.5 g
Verpackungsart: Bulk
Höhe: 12 mm
Passend für: MicroBit
Schnittstellen: DC-Buchse 5.5 mm + Pfostenstecker + Micro-USB
Breite: 58 mm
Betriebsspannung min.: 3.3 V
Länge (Tiefe): 65 mm
Passend für: micro:bit
Passend für: micro:bit
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Hersteller-Nr.: TC-9072548
EAN: 4064161080031

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-9072548
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,58*
€ 16,18*
2 Tage
572
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 16,19*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 23,37*
€ 32,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.