Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9072996 Joystick-Modul 1 St. Passend für (Entwicklungskits): micro:bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910250702
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9072996
EAN/GTIN:
     4064161079813
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Joystick
tru components joystick
joystick
TRU COMPONENTS TC-9072996 Joystick-Modul 1 St. Passend für (Entwicklungskits): micro:bit

Mit diesen Modul kann das Micro:bit-Mainboard als Spiel-Joystick verwendet werden. Es enthält einen Joystick mit analoger Richtung und 4 digitalen Tasten nach oben / unten / links / rechts.

Kategorie: Joystick Modul
Gewicht: 48.6 g
Verpackungsart: Bulk
Höhe: 30 mm
Passend für: MicroBit
Breite: 45 mm
Schnittstellen: DC-Buchse 5.5 mm
Betriebsspannung min.: 4.75 V
Betriebsspannung max.: 12 V
Kategorie: Joystick-Modul
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Passend für: micro:bit
Passend für: micro:bit
Länge (Tiefe): 150 mm
Hersteller-Nr.: TC-9072996
EAN: 4064161079813

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-9072996
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
242
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 6,84*
€ 4,00*
ab € 5,73*
€ 8,48*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 10,29*
€ 14,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.