| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910249515 Herst.-Nr.: 98029072-02 EAN/GTIN: 5707957085689 |
| |
|
| | |
| Cabelcon Connectors 98029072-02 Kompressionzange für F, BNC, IEC, für RG 6/7/11/59 Cabelcon Produkte werden von allen führenden Kabelnetzbetreibern innerhalb und außerhalb Europas verwendet. Gehäuse-Material: Stahl Inhalt: 1 St. Herstellerfarbe: Schwarz-Blau Industrieverpackung: Ja Hersteller-Nr.: 98029072-02 EAN: 5707957085689
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, bnc crimpzange, 5707957068996, Cabelcon Connectors, 98029072-02, Cabelcon CX3 All Size Kompressionzange, 98029072-01, f-stecker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 57,06* | € 86,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 68,34* | € 86,22* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,74* | € 130,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|