Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cabelcon Connectors 98029072-02 Crimpzange / Kompressionszange für F-Stecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2267195-BP
Hersteller:
     Cabelcon Connectors
Herst.-Nr.:
     98029072-02
EAN/GTIN:
     5707957085689
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
Cabelcon Connectors 98029072-02 Crimpzange / Kompressionszange für F-Stecker 1 St.

Kompressionzange für F, BNC, IEC, für RG 6/7/11/59

Cabelcon Produkte werden von allen führenden Kabelnetzbetreibern innerhalb und außerhalb Europas verwendet.

Technische Daten:
Gehäuse-Material: Stahl · Herstellerfarbe: Schwarz-Blau · Industrieware: Ja · Kabel-Besonderheiten: für F-Stecker

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz-Blau
Marke:
Cabelcon Connectors
Industrieware:
Ja
Kabel-Besonderheiten:
für F-Stecker
Farbe:
schwarz
Gehäuse-Material:
Stahl
Produkt-Art:
Crimpzange / Kompressionszange
Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, bnc crimpzange, Cabelcon Connectors, 98029072-02, Cabelcon CX3 All Size Kompressionzange, 98029072-01, f-stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 57,30*
€ 86,91*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 68,04*
€ 86,92*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 105,51*
€ 130,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1582479
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.