| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910248833 Herst.-Nr.: 2966200 EAN/GTIN: 4046436040339 |
| |
|
| | |
| Gloria Haus und Garten 000296.6200 bio Professional PLUS Set, CH Unkrautvernichter Flammtemperatur bis 1.000 °C Zum Anschluss an eine Druckgasflasche Inkl. 5 m Schlauchleitung Der GLORIA Thermoflamm bio Professional PLUS Set ist ein Abflammgerät, das für den Anschluss an eine externe Druckgasflasche konzipiert ist. Die im Lieferumfang enthaltene 5 m lange Schlauchleitung ermöglicht eine flexible Handhabung. Der leistungsstarke Flammstab ist ideal für den häufigen Einsatz auf großen Grundstücken geeignet. Dank einer Gesamtlänge von 94 cm ermöglicht der Thermoflamm bio Professional PLUS Set ein bequemes Arbeiten im Stehen. Dies ist vor allem bei größeren Flächen und langen Arbeitsintervallen von Vorteil. Muss beim Unkraut zupfen oft in gebückter Haltung über lange Zeit gearbeitet werden, kann mit dem Thermoflamm bio Professional PLUS Set rückenschonend im Stehen hantiert werden. Durch eine entspannte Körperhaltung erleichtert der Gasbrenner die Arbeit des Unkrautentfernens enorm. Besonders in feuchten und schattigen Ecken wuchert Unkraut regelrecht. Mit der Profi-Technik von GLORIA wird Unkraut umweltfreundlich, schnell und bequem vernichtet. Die austretende Flamme erreicht dabei eine Temperatur von bis zu 1.000°C, wodurch störender Wildwuchs an Auffahrten oder zwischen Gehwegplatten effektiv bekämpft werden. Der Einsatz von chemischen Mitteln ist dabei nicht erforderlich. Ein langfristiges und effektives Ergebnis bei der Unkrautbeseitigung ist mit den GLORIA Thermoflamm bio Produkten garantiert. Dank eines Standfußes am Flammstab kann das erhitzte Gerät nach vollbrachter Arbeit einfach abgestellt werden und so gefahrlos abkühlen. Länge ca. 94 cm · Brennerdüse F60 mm verchromt · Für große Flächen bestens geeignet · Inkl. Druckminderer. Kategorie: Unkrautvernichter Länge (Tiefe): 940 mm Betriebsart: Gas Produkt-Art: Unkrautvernichter Hersteller-Nr.: 000296.6200 EAN: 4046436040339
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erdbodenthermometer, Unkrautbrenner, Unkrautex, Unkrautvernichter, unkrautex, 4046436040339, Gloria Haus und Garten, 000296.6200, bio Professional PLUS Set, CH, A0-11 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 39,49* | € 53,99* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 40,36* | € 54,00* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 81,36* | € 101,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|