Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 138615002 Feuchtraum-Schalterprogramm Nautic Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910248707
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     138615002
EAN/GTIN:
     4008224646819
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Ausschalter
Kopp 138615002 Feuchtraum-Schalterprogramm Nautic Anthrazit

Aufputz-Feuchtraum, Aus-/Wechselschalter-Steckdosenkombinationwaagerecht, mit erhöhtem Berührungsschutz, Schalter 10A,Steckdose 16A, 250V~, IP44, NAUTIC, anthrazit

Herstellerfarbe: Anthrazit
Kategorie: Feuchtraum-Schalterprogramm
Farbe: grau
Serie: Nautic
Produkt-Art: Feuchtraum-Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: 138615002
EAN: 4008224646819

Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, kopp aufputzschalter ip44, aufputzschalter ip44, aufputzschalter, 4008224646819, Kopp, 138615002, NAU ant Kombi AW/Stckd wg.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 10,99*
€ 14,45*
1
€ 4,00*
ab € 10,65*
€ 15,72*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 12,23*
€ 18,15*
Lager 1039
6
1
€ 6,99*
ab € 26,31*
€ 35,98*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.