Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack ON Semiconductor GBPC3508W Brückengleichrichter GBPC-W 800V 35A Einphasig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910246964
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     GBPC3508W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 800v
3er Pack ON Semiconductor GBPC3508W Brückengleichrichter GBPC-W 800V 35A Einphasig

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Typ: GBPC3508W
Gehäuse: GBPC-W
Hersteller: ON Semiconductor
Herst.-Abk.: OnS
Kategorie: Brückengleichrichter
Konfiguration (Diode): Einphasig
U(RRM): 800 V
Durchlassstrom I(F): 35 A
Durchlassspannung U(F): 1.1 V
Durchlassspannung Referenz: 17.5 A
I(FSM) 60Hz: 400 A
Sperrstrom I(r): 5 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 800 V
Betriebstemperatur (min.): -55 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Brückengleichrichter
Hersteller-Nr.: GBPC3508W
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, ON Semiconductor, GBPC3508W, GBPC3508W-ND, Fairchild, Fairchild Semiconductor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 5,73*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,42*
€ 6,83*
2 Tage
23
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,48*
Lager 1039
23
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 37,53*
€ 49,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,83*
€ 59,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,70*
€ 55,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,52*
€ 51,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,42*
€ 50,48
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 39,61*
€ 47,14
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 37,53*
€ 44,66
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 12,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.